Siemens IBT - Connect X300 Passerelle ultra Securisée Sol. Cloud - CXG3.X300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP40
avec affichage - Non
protocole de communication - BACnet
milieu de communication cuivre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625007164
Réf. Sonepar
05669500716
Réf. Fournisseur
CXG3.X300
Marque
Siemens IBT
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP40
avec affichage:
Non
protocole de communication:
BACnet
milieu de communication cuivre:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Oui
montage du devant:
Non
largeur:
191 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
68.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
CXG3.X300La passerelle X300 est à la pointe de la technologie pour fournir en toute sécurité des données du bâtiment vers les services digitaux Siemens. Les services suivants sont supportés :- Building Operator- Cerberus Cloud A...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


