Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Contact auxiliaire pour SFA.. et SFP.. - ASC2.1/18

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Contact auxiliaire pour SFA.. et SFP..

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoires servomoteur électrique - contacts auxiliaires

  • accessoires servomoteur thermique - autre

  • longueur de câble de raccordement - 1.8 m

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914013231

Réf. Sonepar

05669001036

Réf. Fournisseur

ASC2.1/18

Marque

Siemens IBT

accessoires servomoteur électrique:

contacts auxiliaires

accessoires servomoteur thermique:

autre

longueur de câble de raccordement:

1.8 m

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Contact auxiliaire pour SFA.. et SFP..

Les Atouts de l'article:

ASC2.1 18Contact de commutation, 250 V CC, 3 A résistif, 2 A inductif, commutation à env. 50 %.

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.