Siemens IBT - Contrôleur de lumin. const. - UP 255D21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
nombre de canaux - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914097729
Réf. Sonepar
05669004182
Réf. Fournisseur
UP 255D21
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
nombre de canaux:
5
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec affichage LED:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
ajustage:
20...1000 lx
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
UP 255D21- Mesure combinée de luminosité- Montage au plafond sur un boîtier d'encastrement de 60 mm de diamètre et 40 mm de profondeur min. ou dans un boîtier pour montage en surface (à commander séparément)- Bouton de progr...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


