Non retournable

Siemens IBT - Contrôleur de piece lcd 10 fonc. - UP 227

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Contrôleur de piece lcd 10 fonc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • avec affichage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869378596

Réf. Sonepar

05669002968

Réf. Fournisseur

UP 227

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

avec affichage:

Oui

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

avec régulateur de température:

Oui

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

Panneau de commande affichage multifonctionnel pour KNX avec afficheur à matrice de points 96 x 128 pixels 8 touches tactiles capacitives pour un fonctionnement horizontal - Pour affichage et commande d’au moins 10 fonctions

Les Atouts de l'article:

UP 227- Panneau de commande affichage multifonctionnel pour KNX avec afficheur à matrice de points 96 x 128 pixels- 8 touches tactiles capacitives pour un fonctionnement horizontal- Pour affichage et commande d'au moins 10 fonctions de commande d'ambiance paramétrables : Marche Arrêt commutation‚ variateur et fonction Touche (fonction sonnerie), commande de la protection solaire ; envoi d'une valeur de 1 2 bits ; affichage valeur 1 bit 1 octet 2 bits ; commande forcée ; affichage de textes ; messages d'avertissement et d'alarme ; appel et enregistrement de scénarios - Fonctions de régulation de pièce verrouillable par le bus KNX- LED verte rouge comme témoin d'orientation, comme indication d'état, en réponse à l'appui sur un bouton ou à la signalisation de rapports d'alarme- Un signal pour les rapports d'alarme acoustique, respectivement en tant qu'état de l'opération tactile- Sonde de température ambiante intégrée- Évaluation et pondération d'une sonde de température intérieure extérieure- Régulation de la température ambiante en tant que régulation deux points ou régulation progressive pour mode chauffage pur‚ mode climatisation pur‚ mode chauffage et climatisation- Modes de fonctionnement sélectionnables sur le KNX : Confort, Pré-confort, Économies d'énergie et Protection- Indication locale- Parmi les modes de fonctionnement actif ou automatique, respectivement manuel- Température intérieure ou extérieure- Mode chauffage ou climatisation- Alarme de point de rosée - Fenêtre ouverte- Basculement local entre- Mode manuel et automatique- Mode Confort, Pré-confort, Économie d'énergie et Protection- Extension limitée dans le temps réglable du mode Confort- Réglage du décalage de la valeur de consigne de température ambiante pour le mode Confort- Valeur de la consigne de base de la température ambiante pour le mode confort via le KNX- Suivi de la consigne de température en mode Climatisation‚ basé sur la température extérieure- Zone morte réglable entre la valeur de consigne Chauffage et la valeur de consigne Climatisation pour le mode Confort- Envoi de la ou des sorties du régulateur comme ordres de commutation Marche Arrêt ou comme ordre de réglage dans la plage 0...100 %- Affichage local de la vitesse de rotation du ventilateur sélectionnée manuellement, respectivement, du réglage automatique de la vitesse de rotation du ventilateur- Vitesse de rotation du ventilateur réglable, ou réglage automatique de la vitesse de rotation du ventilateur sur le régulateur - Programme horaire hebdomadaire pour les modes Régulation et mode automatique‚ et au moins 8 fonctions de commande ambiante- Au moins 40 tâches de planification et affichage et réglage de la date et de l'heure- Modification par l'utilisateur du rétro-éclairage et de la couleur d'arrière-plan de l'écran à cristaux liquide- Paramètres système d'affichage et régulateur de température ambiante dans les langues : allemand, anglais, français, italien ou espagnol- Au moins 3 langues sélectionnables par l'utilisateur également Coupleur de bus intégré et raccordement du bus possible via une borne de bus- Appareil encastrable pour montage dans une boîte d'encastrement murale de 60 mm de diamètre, à fixer sur la plaque de montage AQR2500NF avec des ressorts latéraux (spécifiés séparément)

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.