Siemens IBT - Convertisseur RF - WTX660-E05060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625001735
Réf. Sonepar
05669500173
Réf. Fournisseur
WTX660-E05060
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
100...100 V
type de tension:
AC
consommation d'énergie:
4.5 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ITALIE


