Siemens IBT - Coude de réglage PN10 DN10 kvs 0..1,8 - AEN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 10
type raccordement 1 - autre
article de régulation de pression - 10
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914026187
Réf. Sonepar
05669000978
Réf. Fournisseur
AEN10
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 10
type raccordement 1:
autre
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
10 mm
diamètre nominal raccordement 2:
DN 10
diamètre extérieur raccordement 2:
10 mm
type raccordement 2:
autre
pression nominale de bride:
10
différence de pression max. à l'état ouvert:
0.6 bar
commande automatique du débit:
Non
valeur KV:
0...0
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
1...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


