Siemens IBT - Coude de réglage PN10 DN20 kvs 0..3,0 - AEN20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 20
type raccordement 1 - autre
article de régulation de pression - 10
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914026224
Réf. Sonepar
05669000980
Réf. Fournisseur
AEN20
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 20
type raccordement 1:
autre
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
20 mm
diamètre nominal raccordement 2:
DN 20
diamètre extérieur raccordement 2:
20 mm
type raccordement 2:
autre
pression nominale de bride:
10
différence de pression max. à l'état ouvert:
0.6 bar
commande automatique du débit:
Non
valeur KV:
0...0
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
1...120 °C
Les Atouts de l'article:
AEN20Robinets d'arrêt avec fonction d'étranglement pour l'équilibrage hydraulique et fonction d'arrêt lors du démontage remplacement du radiateurRégulation de débit possibleMultiple de commande : 8
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


