Non retournable

Siemens IBT - Coupleur de bus up117 12 - UP 117/12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Coupleur de bus up117 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • mode de pose - encastré

  • nombre de raccordements capteur/actionneur - 0

  • type de fixation - fixation avec vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869436241

Réf. Sonepar

05669002913

Réf. Fournisseur

UP 117/12

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

mode de pose:

encastré

nombre de raccordements capteur/actionneur:

0

type de fixation:

fixation avec vis

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

largeur en nombre de modules:

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

250 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Pour le raccordement d’un dispositif de bus modulaire à la ligne de bus Socle BTI à 10 pôles (BTI - Interface émetteur-récepteur du bus) pour le raccordement de dispositifs de borne de bus avec connecteur BTI

Les Atouts de l'article:

UP 117 12- Pour le raccordement d'un dispositif de bus modulaire à la ligne de bus- Socle BTI à 10 pôles (BTI - Interface émetteur-récepteur du bus) pour le raccordement de dispositifs de borne de bus avec connecteur BTI- Pour installation dans un commutateur encastré et les boîtiers électriques de 60 mm de diamètre et 40 mm de profondeur- Fixation par vis- Raccordement du bus par borne de bus

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.