Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Débitmètre ultraS vanne intellig. DN100 - AVF4E100

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Débitmètre ultraS vanne intellig. DN100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - autre

  • câble fixe sur capteur - Oui

  • longueur du câble - 2.5 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • raccordement - à bride

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625006969

Réf. Sonepar

05669500696

Réf. Fournisseur

AVF4E100

Marque

Siemens IBT

dimension de raccordement:

autre

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

2.5 m

indice de protection (IP):

IP65

raccordement:

à bride

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Débitmètre ultraS vanne intellig. DN100

Les Atouts de l'article:

AVF4E100qp 60 m3 h puls value 0.15 l imp external power supply DC 3 V and L-Bus communication

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.