Non retournable

Siemens IBT - Débitmètre ultraS vanne intellig. DN20 - AVG4E020

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Débitmètre ultraS vanne intellig. DN20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • article de régulation de pression - 16

  • adapté aux liquides - Oui

  • convient au glycol - Non

  • longueur - 130 mm

  • hauteur - 74.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625021498

Réf. Sonepar

05669502149

Réf. Fournisseur

AVG4E020

Marque

Siemens IBT

article de régulation de pression:

16

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Non

longueur:

130 mm

hauteur:

74.5 mm

température moyenne (permanente):

1...120 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Débitmètre ultraS vanne intelligente DN20

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.