Siemens IBT - Débitmètre ultraS vanne intellig. DN80 - AVF4E080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - autre
câble fixe sur capteur - Oui
longueur du câble - 2.5 m
indice de protection (IP) - IP65
raccordement - à bride
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625006464
Réf. Sonepar
05669500646
Réf. Fournisseur
AVF4E080
Marque
Siemens IBT
dimension de raccordement:
autre
câble fixe sur capteur:
Oui
longueur du câble:
2.5 m
indice de protection (IP):
IP65
raccordement:
à bride
température moyenne (permanente):
1...120 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


