Siemens IBT - Detect.360° capt. lum.t°.hr.CO2 - UP 258D51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625008048
Réf. Sonepar
05669004184
Réf. Fournisseur
UP 258D51
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
11 m
longueur de portée max.:
11 m
champ de détection de diamètre au sol:
22 m
angle de détection vertical:
0...150 °
nombre de canaux:
3
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
41 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
UP 258D51- Passive infrared detector for ceiling installation- Horizontal 360° motion detection area- Presence motion detection up to 64 m² 400 m² (depending on mounting or room height)- A 7-level setting to adjust the presence ...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


