Siemens IBT - Detect.360° capt. lum.t°.hr.CO2 noir - UP 258D53
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625031220
Réf. Sonepar
05669503122
Réf. Fournisseur
UP 258D53
Marque
Siemens IBT
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
- Passive infrared detector for ceiling installation- Horizontal 360° motion detection area- Presence motion detection up to 64 m² 400 m² (depending on mounting or room height)- A 7-level setting to adjust the presence detection ...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


