Siemens IBT - Detect.360° capt. lum.t°.hr noir - UP 258D43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625031213
Réf. Sonepar
05669503121
Réf. Fournisseur
UP 258D43
Marque
Siemens IBT
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
- Passive infrared detector for ceiling installation- Horizontal 360° motion detection area- Presence motion detection up to 64 m² 400 m² (depending on mounting or room height)- A 7-level setting to adjust the presence detection range- Brightness and temperature measurement- Integrated IR receiver and IR decoder for IR remote control with six pairs of buttons- LED for display of detected motions in the delivery state for easy commissioning- Programming button operable from the front- Integrated bus coupler, bus connection via bus terminal, operation of electronics with bus voltage- Mounting on the ceiling on a flush-mounting box with diameter of 60 mm, in a separately ordered housing for surface mounting or mounting plate for 4 x 4 boxes- Color black (similar to RAL 9005)
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


