Non retournable

Siemens IBT - Ecran tactile 230 vca - UP 588/13

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - encastré

  • écran - couleur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869426013

Réf. Sonepar

05669003046

Réf. Fournisseur

UP 588/13

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

encastré

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

composition:

élément de commande

champ désignation:

Non

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

USB

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

7016

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP20

Tension de service nominale de 230 V CA, 50 Hz

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.