Non retournable

Siemens IBT - Ecran tactile KNX TC4 blanc - UP 204S12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Ecran tactile KNX TC4 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625031480

Réf. Sonepar

05669503148

Réf. Fournisseur

UP 204S12

Marque

Siemens IBT

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

qualité du matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

CHINE

Écran tactile couleur capacitif 4" 480x480 pixels Boîtier en aluminium et verre Capteur de température ambiante intégré Lecteur de carte Micro SD pour la personnalisation sur place du fond d’écran, de l’économiseur d’écran ...

Les Atouts de l'article:

- Aluminium and glas housing- Capacitive touch colour display 4", 480 x 480 pixels- Integrated room temperature sensor- Micro SD card reader for on-site customization of wallpaper, screen saver and icons- Connection to external power supply DC 24 V- Flush mounted device for mounting in a flush wall box 60 mm Ø or 60 mm x 60 mm, for screw fixing- Mounting plate included in gift box

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.