Siemens IBT - Ecran tactile KNX TC4 noir - UP 204S22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
couleur - noir
qualité du matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625031497
Réf. Sonepar
05669503149
Réf. Fournisseur
UP 204S22
Marque
Siemens IBT
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
- Aluminium and glas housing- Capacitive touch colour display 4", 480 x 480 pixels- Integrated room temperature sensor- Micro SD card reader for on-site customization of wallpaper, screen saver and icons- Connection to external power supply DC 24 V- Flush mounted device for mounting in a flush wall box 60 mm Ø or 60 mm x 60 mm, for screw fixing- Mounting plate included in gift box
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


