Siemens IBT - Gaine de protection simple 100mm PN10 - ALT-SB100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
longueur d'enfichage - 100 mm
pression nominale de bride - 10
matériau doigt de gant - laiton
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914001368
Réf. Sonepar
05669001001
Réf. Fournisseur
ALT-SB100
Marque
Siemens IBT
modèle:
unique
longueur d'enfichage:
100 mm
pression nominale de bride:
10
matériau doigt de gant:
laiton
qualité du matériau:
autre
article de régulation de pression:
10
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de raccordement:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur de tuyau, raccordement:
9 mm
convient pour mano-thermomètre:
Oui
diamètre intérieur:
7 mm
diamètre externe:
9 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


