Siemens IBT - Gaine de protection simple 150mm PN10 - ALT-SB150

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Gaine de protection simple 150mm PN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • longueur d'enfichage - 150 mm

  • pression nominale de bride - 10

  • matériau doigt de gant - laiton

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914001375

Réf. Sonepar

05669001002

Réf. Fournisseur

ALT-SB150

Marque

Siemens IBT

modèle:

unique

longueur d'enfichage:

150 mm

pression nominale de bride:

10

matériau doigt de gant:

laiton

qualité du matériau:

autre

article de régulation de pression:

10

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal de raccordement:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur de tuyau, raccordement:

9 mm

convient pour mano-thermomètre:

Oui

diamètre intérieur:

7 mm

diamètre externe:

9 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Gaine de protection simple 150mm PN10