Siemens IBT - Gaine de protection simple 200mm PN40 - ALT-SSF200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
longueur d'enfichage - 200 mm
pression nominale de bride - 40
matériau doigt de gant - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914017031
Réf. Sonepar
05669001012
Réf. Fournisseur
ALT-SSF200
Marque
Siemens IBT
modèle:
unique
longueur d'enfichage:
200 mm
pression nominale de bride:
40
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
article de régulation de pression:
40
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de raccordement:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur de tuyau, raccordement:
9 mm
convient pour mano-thermomètre:
Oui
diamètre intérieur:
7 mm
diamètre externe:
9 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


