Siemens IBT - Interface poussoir double knx 2e s - UP 220/21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 2
tension d'entrée - -99999...-99999 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4001869402291
Réf. Sonepar
05669002944
Réf. Fournisseur
UP 220/21
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
2
tension d'entrée:
-99999...-99999 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
-99999
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
pulsé
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE


