Non retournable

Siemens IBT - Interface poussoir x4 4e 4s - UP 220D31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Interface poussoir x4 4e 4s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 29...29 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869438276

Réf. Sonepar

05669004181

Réf. Fournisseur

UP 220D31

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

29...29 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Non

type de tension d'entrée:

pulsé

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Avec 4 entrées sorties toutes configurables pour des contacts sans potentiel ou pour la commande d’une LED (2 mA max.) Avec coupleur de bus intégré par raccordement, raccordement du bus par borne de bus Jeu de câbles enfichables à 8

Les Atouts de l'article:

UP 220D31- Avec 4 entrées sorties toutes configurables pour des contacts sans potentiel ou pour la commande d'une LED (2 mA max.)- Avec coupleur de bus intégré par raccordement, raccordement du bus par borne de bus- Jeu de câbles enfichables à 8 fils, longueur 280 mm, extensible jusqu'à un maximum. de 10 m- Pour insertion dans un commutateur encastré et les boîtiers électriques de 60 mm de diamètre et 40 mm de profondeur

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.