Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Kit fixation G1 1 4" compteur énergie - WZM-E54

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Kit fixation G1 1 4" compteur énergie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 46 mm

  • profondeur - 46 mm

  • supporte le protocole pour EtherCAT - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625005290

Réf. Sonepar

05669409082

Réf. Fournisseur

WZM-E54

Marque

Siemens IBT

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

largeur:

52 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

46 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Kit d?installation G1 1 4 x R1 », contient deux raccords de compteur, deux écrous de boîtier 1 1 4 » et deux joints d?étanchéité