Siemens IBT - KNXActionneur de commutation 2x16A encastré - UP 562S32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 2500 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625017569
Réf. Sonepar
05669501756
Réf. Fournisseur
UP 562S32
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
2500 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
3
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
16 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
UP 562S32- One relay contact per output- Rated contact operating voltage: AC 230 V- Rated contact frequency: 50 60 Hz- Rated contact current: ? 16 A- Screw terminals for connection of untreated single-core conductors, stranded without conductor sleeve 0.5 to 4 mm², stranded with conductor sleeve 0.5 to 2.5 mm²- 3 binary inputs for potential-free contacts, determination of switching status via voltage generated in the device- Poll voltage of the inputs: approx. 5 V- Max. 10 m length of connecting cables, preferably J-Y(St)Y, pre-assembled YY6x0.6- Bus-powered electronics- Integrated bus coupling unit- Mounting in appliance boxes according to DIN 49073 or in mounting case M 592 01 (accessories)
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


