Siemens IBT - Module d'ambiance hygro. temp. Ni1000 - AQR2534ANW

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • plage de mesure - 0...50 °C

  • température affichée - Non

  • avec affichage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914081841

Réf. Sonepar

05669002234

Réf. Fournisseur

AQR2534ANW

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

plage de mesure:

0...50 °C

température affichée:

Non

avec affichage:

Non

tension max. contacts:

24 V

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

55 mm

largeur:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module avant pour module de base avec capteur d?humidité et de température (actif, LG-Ni1000)