Siemens IBT - Module de communication BACnet RS-485 - WZU-485E-BAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
supporte le protocole pour EtherCAT - Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I - Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II - Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625021993
Réf. Sonepar
05669004097
Réf. Fournisseur
WZU-485E-BAC
Marque
Siemens IBT
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE


