Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Module encastré taux COV (0..100%) - AQR2547NF

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Module encastré taux COV (0..100%)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec matériau de fixation - Non

  • avec boîtier - Non

  • élément de capteur à l'intérieur du boîtier - Oui

  • élément de capteur à l'extérieur du boîtier - Oui

  • câble fixe sur capteur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914081292

Réf. Sonepar

05669002241

Réf. Fournisseur

AQR2547NF

Marque

Siemens IBT

avec matériau de fixation:

Non

avec boîtier:

Non

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Oui

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Oui

câble fixe sur capteur:

Non

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Oui

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

plage de mesure COV:

0...0 ppm

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

avec affichage:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation assignée CA:

24...24 V

tension d'alimentation assignée DC:

15...15 V

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

pays de fabrication:

CHINE

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur boîtier:

71 mm

largeur boîtier:

71 mm

profondeur boîtier:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module de base avec capteur de COV à enficher sur un module frontal