Siemens IBT - Module extension universel (4EU + 4SD) - RMZ787

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Module extension universel (4EU + 4SD)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 24 V CA

  • commande manuelle - Non

  • modèle - module

  • indice de protection (IP) - IP20

  • montage de rails DIN - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914016263

Réf. Sonepar

05669001500

Réf. Fournisseur

RMZ787

Marque

Siemens IBT

tension du secteur:

24 V CA

commande manuelle:

Non

modèle:

module

indice de protection (IP):

IP20

montage de rails DIN:

Oui

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties numériques:

4

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

bus de communication:

autre

protocole de communication:

KNX

milieu de communication cuivre:

Oui

milieu de communication fibre de verre:

Non

milieu de communication sans fil:

Non

antidéflagration:

Non

travaille de manière autonome:

Non

montage du devant:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

largeur:

117 mm

profondeur:

75 mm

Des entrées et sorties supplémentaires requises par les contrôleurs Synco? 700 peuvent être fournies par ces modules. Une description des fonctions est donnée avec le module contrôleur correspondant.