Siemens IBT - Module M-bus pour compteurs WFx30 - WFZ311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
largeur - 62 mm
hauteur - 34 mm
profondeur - 27.1 mm
supporte le protocole pour EtherCAT - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625009243
Réf. Sonepar
05669500924
Réf. Fournisseur
WFZ311
Marque
Siemens IBT
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
largeur:
62 mm
hauteur:
34 mm
profondeur:
27.1 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


