Siemens IBT - Module radio pour compteurs WF..5. - WFZ662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
largeur - 48 mm
hauteur - 78 mm
profondeur - 34 mm
supporte le protocole pour EtherCAT - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625004712
Réf. Sonepar
05669003355
Réf. Fournisseur
WFZ662
Marque
Siemens IBT
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
largeur:
48 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
34 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


