Siemens IBT - Module TX-IO 8 Entrées thermistances - TXM1.8P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension du secteur - autre
commande manuelle - Non
nombre d’entrées analogiques - 8
entrées avec indication LED - Non
sorties avec indication LED - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914064103
Réf. Sonepar
05669406410
Réf. Fournisseur
TXM1.8P
Marque
Siemens IBT
tension du secteur:
autre
commande manuelle:
Non
nombre d’entrées analogiques:
8
entrées avec indication LED:
Non
sorties avec indication LED:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
milieu de communication cuivre:
Non
milieu de communication fibre de verre:
Non
travaille de manière autonome:
Non
hauteur:
77.5 mm
largeur:
64 mm
profondeur:
98 mm
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de l'article:
TXM1.8P8 entrées avec signal LED affichage de défaillance.8 entrées de mesure de résistance avec configuration individuelle de la mesure de résistance ou de température :- PT100 (4 fils)- PT1000, NI1000- Résistance 250 Ohm ou 2500 Ohm (2 fils)
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


