Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Modules d'interface de bus IO étendu - TXA1.IBE

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Modules d'interface de bus IO étendu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 24 V CA

  • commande manuelle - Non

  • entrées avec indication LED - Non

  • sorties avec indication LED - Non

  • avec prise pour ordinateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914064110

Réf. Sonepar

05669406411

Réf. Fournisseur

TXA1.IBE

Marque

Siemens IBT

tension du secteur:

24 V CA

commande manuelle:

Non

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

milieu de communication cuivre:

Non

milieu de communication fibre de verre:

Non

travaille de manière autonome:

Non

hauteur:

77.5 mm

largeur:

32 mm

profondeur:

98 mm

Modules d'interface de bus IO étendu

Les Atouts de l'article:

TXA1.IBE- Agrandissez le bus îlot jusqu'à une distance de 2 x 200 mètres- Design compact selon DIN 43 880, peu encombrant- Avec LED pour surveiller l'état de la communication- Installation et configuration aisées :- Monté su...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.