Siemens IBT - Passerelle IoT M-bus - WTV776-HB6035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625026066
Réf. Sonepar
05669004096
Réf. Fournisseur
WTV776-HB6035
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
The M-bus IoT gateway reads devices connected directly to the IoT gateway, devices connected to the IoT gateway via level converters as well as devices connected to the IoT gateway via RF converters.IoT gateway can be used:-Alone with up to 20 directly connected, wired M-bus devices-As data collector on a M-bus network with up to six parallel connected level converters per line. Per line up to 250 M-bus devices (max. 250 M-bus meters, max. 250 RVD converters) can be connected.-As a data collector on an M-bus wireless network with up to 23 RF converters, each with up to 500 wireless devicesThe IoT gateway can read out up to 2,500 wireless devices and up to 500 wired devices. It records the data from the connected M-bus devices, can evaluate the data, and sends email notifications on events and alarms.A PC Internet browser reads the data and log files either locally over Ethernet or from anywhere over the Internet. In addition, the report files can be periodically transmitted with device data to an email recipient or to an FTP server.An email can be sent on events and alarms. The IoT gateway can be integrated in the Synco IC-Cloud. This permits the periodic upload of invoicing and trend data as well as alarm messages to the cloud per customized settings as well as distributing the information to the corresponding customers via email.Mounting instructions for the IoT gateway are included in the following languages:Bulgarian, German, English, Finnish, French, Greek, Italian, Croatian, Lithuanian, Dutch, Norwegian, Polish, Slovakian, Slovenian, Spanish, Czech, Turkish, and Hungarian
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


