Siemens IBT - Passerelle KNX Bacnet - N 143/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914097538
Réf. Sonepar
05669409753
Réf. Fournisseur
N 143/01
Marque
Siemens IBT
modèle:
autre
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
UIP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
N 143 01- BACnet Application Specific Controller (B-ASC) en tant que passerelle entre KNX TP et BACnet IP - Jusqu'à 250 objets BACnet- Jusqu'à 455 entrées COV BACnet- Conversion automatique des objets de communication KNX en objets BACnet selon la configuration avec ETS- Pour la communication entre des dispositifs KNX EIB et des ordinateurs ou autres appareils avec interface Ethernet (10BaseT), ainsi qu'avec un modem LAN ou un routeur DSL afin d'accéder à distance à une installation KNX EIB- Pour une utilisation en guise d'interface, par exemple pour ETS3 ou un logiciel de visualisation- Utilisez le protocole KNXnet IP- Connexion par tunnelisation KNXnet IP pour un accès en parallèle au bus via ETS et via un logiciel PC additionnel- Connexion ObjectServer au système de visualisation via une connexion réseau avec une transmission de signal longue durée- Attribution des paramètres réseau par l'installateur via ETS ou automatiquement par un serveur DHCP sur le réseau- 2 LED pour l'affichage de la disponibilité opérationnelle et la communication par IP- Alimentation supplémentaire via une prise externe de sécurité à très basse puissance pour 24 V CA CC, 40 mA- Module enfichable de terminaison pour le raccordement d'un bloc d'alimentation externe (non inclus)- Coupleur de bus intégré par raccordement au bus par borne- Raccordement à Ethernet par prise RJ45- Montage sur rail selon la norme DIN EN 60715-TH35-7.5
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


