Siemens IBT - Passerelle KNX DALI broadcast 2 canaux - N 525D11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 2
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625010508
Réf. Sonepar
05669004168
Réf. Fournisseur
N 525D11
Marque
Siemens IBT
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
2
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
20
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...230 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
1.6 W
pays de fabrication:
ROUMANIE
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
N 525D11• 2 DALI outputs with DALI-2 certification• Control capacity for up to 20 DALI-ECGs per DALI output• DALI output voltage of 19 V, short circuit resistant• Integrated power supply with input voltage AC 110-240 V, 50-60 Hz or DC 120-240 V for powering the gateway electronics and DALI output• LED display for displaying operation mode and the following failure messages: Illuminant defective, DALI incorrect voltage, DALI short circuit, no ECG found• One pair of push buttons for switching On Off and dimming of all connected DALI ECG• Button on the device front for deactivation of the direct mode operation and LED to indicate activation direct mode operation• Building site function that provides ex-factory enables switching the building site lighting on and off via bus wall switches and actuators, even if these devices have not yet been commissioned with the Engineering Tool Software (ETS)• Housing: plastic, N-system• DIN rail mounted device for mounting on rail TH35 according to DIN EN 60715• Type of protection: IP 20• Max. width 4 TE (1 TE = 18 mm)
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


