Siemens IBT - Passerelle KNX IoT - OCT200.KNBA

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Passerelle KNX IoT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Oui

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625022297

Réf. Sonepar

05669003508

Réf. Fournisseur

OCT200.KNBA

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Oui

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

CHINE

Passerelle KNX IoT vers passerelle IP BACnet entre les appareils IoT KNX et les appareils systèmes IP BACnet Communication sans fil intégrée via KNX IoT via thread Communication IP via port Ethernet intégré Mise en service facile