Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN20 - VPI46.20F1.4Q

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 20

  • raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 220...220 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914084231

Réf. Sonepar

05669002148

Réf. Fournisseur

VPI46.20F1.4Q

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 20

raccordements:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

modèle:

ressort/cartouche

débit:

220...220 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur du tube:

20 mm

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

différence minimale de pression:

2200 kPa

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

5 mm

avec robinet de mesure:

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

79 mm

longueur de travail:

79 mm

hauteur:

130.2 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN20

Les Atouts de l'article:

VPI46.20F1.4QVannes combinées préréglables, PN 25, à filetage intérieur pour- les installations de ventilation et de climatisation pour la commande côté eau et l'équilibrage hydraulique automatique des unités terminales, telle...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.