Siemens IBT - Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN40 - VPI46.40F9.5Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 40
raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
modèle - ressort/cartouche
débit - 1370...1370 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914105080
Réf. Sonepar
05669410508
Réf. Fournisseur
VPI46.40F9.5Q
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 40
raccordements:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
modèle:
ressort/cartouche
débit:
1370...1370 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur du tube:
40 mm
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
sans amortisseur de choc
différence minimale de pression:
2500 kPa
raccord élément de commande:
autre
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
15 mm
avec robinet de mesure:
Oui
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
143 mm
pays de fabrication:
DANEMARK
hauteur:
232 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Non
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
1...120 °C
Les Atouts de l'article:
VPI46.40F9.5QVannes combinées préréglables, PN 25, à filetage intérieur pour- les installations de ventilation et de climatisation pour la commande côté eau et l'équilibrage hydraulique automatique des unités terminales, telles que les ventilo-convecteurs, les unités à induction et les échangeurs de chaleur pour le chauffage ou le rafraîchissement.- les zones de chauffage comme les systèmes de chauffage autonomes, les appartements, les chambres individuelles, etc.- les circuits fermésDébit volumétrique 30...11 500 l h. Avec ou sans point de mesure de pression différentielle.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


