Siemens IBT - Petite vanne combinée PN25 DN10 - VPP46.10L0.4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Petite vanne combinée PN25 DN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 10

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 65...65 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625006037

Réf. Sonepar

05669003272

Réf. Fournisseur

VPP46.10L0.4

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 10

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

modèle:

ressort/cartouche

débit:

65...65 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur du tube:

10 mm

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

différence minimale de pression:

1700 kPa

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

2.5 mm

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

65 mm

pays de fabrication:

DANEMARK

hauteur:

83.5 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Vannes combinées pré-réglables, PN 25, filetées extérieurement pour les ventilateurs et les centrales de climatisation, pour le contrôle côté eau et l?équilibrage hydraulique automatique des unités terminales