Non retournable

Siemens IBT - Petite vanne combinée PN25 DN15 - VPI46.15L0.4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Petite vanne combinée PN25 DN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • modèle - ressort/cartouche

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • article de régulation de pression - 25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625029456

Réf. Sonepar

05669004050

Réf. Fournisseur

VPI46.15L0.4

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

modèle:

ressort/cartouche

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

DANEMARK

Vannes combinées pré-réglables, PN 25, filetées en interne pour les ventilateurs et les centrales de climatisation, pour le contrôle côté eau et l’équilibrage hydraulique automatique des unités terminales, telles que les venti...

Les Atouts de l'article:

Pre-adjustable Combi valves, PN 25, internally threaded for- ventilation and air conditioning plants for control on the water side and automatic hydraulic balancing of terminal units, such as fan coils, induction units, and in heat exchangers for heating or cooling.- heating zones like self-contained heating systems, apartments, individual rooms, etc.- closed circuitsVolumetric flow 65…370 l h. Without differential pressure test points.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.