Siemens IBT - Petite vanne combinée PN25 DN15 - VPP46.15L0.4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Petite vanne combinée PN25 DN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • modèle - ressort/cartouche

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • article de régulation de pression - 25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625029401

Réf. Sonepar

05669004060

Réf. Fournisseur

VPP46.15L0.4

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

modèle:

ressort/cartouche

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

DANEMARK

Vannes combinées pré-réglables, PN 25, filetées extérieurement pour les ventilateurs et les centrales de climatisation, pour le contrôle côté eau et l?équilibrage hydraulique automatique des unités terminales