Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Petite vanne combinée PN25 DN20 - VPI46.20F1.8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Petite vanne combinée PN25 DN20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 20

  • raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • modèle - ressort/cartouche

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • article de régulation de pression - 25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625029487

Réf. Sonepar

05669004052

Réf. Fournisseur

VPI46.20F1.8

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 20

raccordements:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

modèle:

ressort/cartouche

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

matériau du boîtier/corps:

laiton

Petite vanne combinée PN25 DN20

Les Atouts de l'article:

Pre-adjustable Combi valves, PN 25, internally threaded for- ventilation and air conditioning plants for control on the water side and automatic hydraulic balancing of terminal units, such as fan coils, induction units, and in heat exch...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.