Siemens IBT - Prise Connectée Connected Home - SCH030ZB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - lié à une marque
capteur externe - Non
présence d'une résistance anticipatrice - sans
caractéristique de réglage - autre
avec indication du bruit - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047625025328
Réf. Sonepar
05669004009
Réf. Fournisseur
SCH030ZB
Marque
Siemens IBT
modèle:
lié à une marque
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
avec indication du bruit:
Non
fonctionnement en arrière-plan:
Non
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
CHINE


