Siemens IBT - Protection sur-tensions - S 190/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CA - 24...24 V
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 24 V
tension continue la plus élevée CC - 45 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364047365
Réf. Sonepar
05669404736
Réf. Fournisseur
S 190/01
Marque
Siemens IBT
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CA:
24...24 V
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
24 V
tension continue la plus élevée CC:
45 V
courant de foudre (10/350 µs):
1 kA
courant de charge nominal:
6 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
1200 V
niveau de protection conducteur/terre:
650 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
-99999 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
-99999 V
fréquence:
-99999...99999 MHz
fréquence limite:
70 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
conducteur séparé
largeur d'assemblage:
12 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
S 190 01- Pour la protection des appareils sur le bus contre les surtensions- Pour insertion sur un appareil du bus à la place de la borne de bus 193‚ ou raccordement direct sur une borne de bus- Pour évacuer les surtensions via le conducteur de terre jaune vert sur le prochain point de mise à la terre- 2 connecteurs (1 mm ?) pour montage sur appareil de bus- 2 fils pleins (Ø 0‚8 mm) pour raccordement à une borne de bus- Un fil plein (Ø 0‚75 mm) pour dérivation de la surtension- Tension nominale 24 V CC- Courant nominal 6 A- Pic de courant de décharge 5 kA- Niveau de protection 350 V
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


