Siemens IBT - QBE1900-P32 Pressostat pour liquide gaz - QBE1900-P32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625014551
Réf. Sonepar
05669501455
Réf. Fournisseur
QBE1900-P32
Marque
Siemens IBT
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
CHINE
Pour les milieux liquides et gazeux Système de mesure mécanique Limiteur de pression conçu pour la protection contre haute ou basse pression Courant de démarrage jusqu’à 96A, Réinitialisation manuelle Filetage externe G1 2"
Les Atouts de l'article:
For liquid and gaseous media- Mechanical measuring system- Pressure limiter designed for high- or low-pressure protection- Starting current up to 96 A- Automatic reset- External thread G½"- Test function- Sealable- Pressure switch 6...32 bar
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.
Les Atouts de l'article:
For liquid and gaseous media- Mechanical measuring system- Pressure limiter designed for high- or low-pressure protection- Starting current up to 96 A- Automatic reset- External thread G½"- Test function- Sealable- Pressure switch 6...32 bar
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


