Non retournable

Siemens IBT - QBE1900-P7 Pressostat pour liquide gaz - QBE1900-P7

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - QBE1900-P7 Pressostat pour liquide gaz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625014537

Réf. Sonepar

05669501453

Réf. Fournisseur

QBE1900-P7

Marque

Siemens IBT

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

CHINE

Pour les milieux liquides et gazeux Système de mesure mécanique Limiteur de pression conçu pour la protection contre haute ou basse pression Courant de démarrage jusqu’à 96A, Réinitialisation manuelle Filetage externe G1 2"

Les Atouts de l'article:

For liquid and gaseous media- Mechanical measuring system- Pressure limiter designed for high- or low-pressure protection- Starting current up to 96 A- Automatic reset- External thread G½"- Test function- Sealable- Pressure switch -0.3...7 bar

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.