Siemens IBT - Régulateur amb. 1 2enc. VC tactile com. - RDF800KN

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur amb. 1 2enc. VC tactile com.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914097842

Réf. Sonepar

05669409784

Réf. Fournisseur

RDF800KN

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

autre

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP30

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

6 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

Communication KNX Modes de fonctionnement : Confort, Économie et Protection Pour les applications de chauffage et ou rafraîchissement Sorties de commande tout ou rien ou 3 positions Sortie pour ventilateur à 1 ou 3 vitesses 2