Siemens IBT - Régulateur ambiance journalier (blister) - REV13-XA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
charge de contact max. - 16 A
plage de mesure - 3...35 °C
capteur externe - Non
présence d'une résistance anticipatrice - sans
caractéristique de réglage - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914060624
Réf. Sonepar
05669001477
Réf. Fournisseur
REV13-XA
Marque
Siemens IBT
charge de contact max.:
16 A
plage de mesure:
3...35 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
1
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
hauteur:
94 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
REV13-XARégulateurs de température ambiante indépendants du secteur, alimentés par piles, avec une utilisation conviviale, un affichage facile à lire et des chiffres grands.- Régulateur d'apprentissage tout ou rien avec réponse ...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


