Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Régulateur ambiance mural VC 230V~ - RDG110

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur ambiance mural VC 230V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - autre

  • valeur différentielle - 0.5...0.5 K

  • type d'alimentation électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914068828

Réf. Sonepar

05669002270

Réf. Fournisseur

RDG110

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

charge de contact max.:

5 A

couleur:

autre

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

autre

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

0...0 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

5

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

5

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Oui

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

128 mm

largeur:

93 mm

profondeur:

30.8 mm

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

12 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Régulateur ambiance mural VC 230V~

Les Atouts de l'article:

RDG110- Modes de fonctionnement : Confort, Économie d'énergie et Protection- Sorties de commande tout ou rien- Vitesse de ventilateur automatique ou manuel- 3 entrées multifonctions pour contact de carte à puce, température am...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.