Non retournable

Siemens IBT - Régulateur ambiance VAV 0..10V Ch Fr - RCU50.2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur ambiance VAV 0..10V Ch Fr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • type d'alimentation électrique - autre

  • avec récepteur - Non

  • plage de mesure - 8...30 °C

  • capteur externe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914000781

Réf. Sonepar

05669001469

Réf. Fournisseur

RCU50.2

Marque

Siemens IBT

couleur:

autre

type d'alimentation électrique:

autre

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

8...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Non

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

114 mm

largeur:

97 mm

profondeur:

43 mm

pays de fabrication:

CHINE

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

6 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mêmes fonctionnalités et caractéristiques techniques que le RCU50. Changement manuel de chauffage rafraîchissement et position ARRÊT Inversion du signal de sortie Aucun décalage des valeurs de consigne Pas d’entrée de commutation

Les Atouts de l'article:

RCU50.2Mêmes fonctionnalités et caractéristiques techniques que le RCU50.- Changement manuel de chauffage rafraîchissement et position ARRÊT- Inversion du signal de sortie- Aucun décalage des valeurs de consigne- Pas d'entrée de commutation de mode d'exploitation pour la télécommande- Pas de limitation minimale réglable pour la puissance frigorifique- Pas de protection antigel

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.